{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm | |
Voľba farieb | Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub | |
Výška | 1 931 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Úžitková výška | 1 851 mm | |
Počet políc | 4 | |
Forma rukoväti | zaoblená úchytka | |
Hmotnosť | 122 kg | |
Číslo zámku individuálne vymeniteľné | nie | |
uzamykateľné | nie | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | nie | |
Druh produktu | Kancelárska skriňa |
Číslo položky | 974221 1200 | |
EAN/GTIN | 2050002053724 | |
Číslo výrobcu | SBBCI26 |