{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 445 mm | |
Šírka | 325 mm | |
Materiál | tvrdá PVC fólia | |
Farba | strieborná | |
s výrezom rukoväti | nie | |
Použitie vo vysokom a priečnom formáte | Áno | |
vhodné pre maximálny formát papiera | DIN A3 | |
samolepiaca zadná strana opakovane odnímateľná | Áno | |
Sklápacia magnetická predná strana | Áno | |
obojstranne čitateľné na skle | Áno | |
Obsah súpravy | 6 | |
Druh produktu | Priehľadná obálka |
Číslo položky | 974632 SILVER | |
EAN/GTIN | 4005546405902 | |
Číslo výrobcu | 4883-23 |