Priehľadný obal DURAFRAME® v 2-dielna súprava BLUE

Č. pol.: 974630 BLUE
Nastavte cenu 2 ks (15,13 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 324 mm
Šírka 238 mm
Materiál tvrdá PVC fólia
Farba modrá
s výrezom rukoväti nie
Použitie vo vysokom a priečnom formáte Áno
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A4
samolepiaca zadná strana opakovane odnímateľná Áno
Sklápacia magnetická predná strana Áno
obojstranne čitateľné na skle Áno
Obsah súpravy 2
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974630 BLUE
EAN/GTIN 4005546405209
Číslo výrobcu 4872-07

Popis

Prevedenie:

Magnetické vrecko z tvrdej PVC fólie so samolepiacou zadnou stranou sa prilepí na všetky hladké, nosné povrchy (drevo, sklo, kov atď.). Odlúčiteľné a opätovne použiteľné.

Použitie:

Jednoduchá výmena dokumentov pomocou sklápacej magnetickej prednej strany. Informácia je čitateľná obojstranne na sklených plochách. Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne napríklad pre:
  • plány poplachu alebo výstražné pokyny (červená).
  • Inštruktáž pre stroje (modrá).
  • Návody na použitie
  • Podľa nariadenia o nebezpečných látkach (oranžová).
  • Maximálna pozornosť venovaná informáciám a rizikám (dvojfarebne).
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka