Priehľadný obal DURAFRAME® v 10-dielna súprava SILVER

Č. pol.: 974631 SILVER
Nastavte cenu 10 ks (14,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 324 mm
Šírka 238 mm
Materiál tvrdá PVC fólia
Farba strieborná
s výrezom rukoväti nie
Použitie vo vysokom a priečnom formáte Áno
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A4
samolepiaca zadná strana opakovane odnímateľná Áno
Sklápacia magnetická predná strana Áno
obojstranne čitateľné na skle Áno
Obsah súpravy 10
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974631 SILVER
EAN/GTIN 4005546405858
Číslo výrobcu 4882-23

Popis

Prevedenie:

Magnetické vrecko z tvrdej PVC fólie so samolepiacou zadnou stranou sa prilepí na všetky hladké, nosné povrchy (drevo, sklo, kov atď.). Odlúčiteľné a opätovne použiteľné.

Použitie:

Jednoduchá výmena dokumentov pomocou sklápacej magnetickej prednej strany. Informácia je čitateľná obojstranne na sklených plochách. Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne napríklad pre:
  • plány poplachu alebo výstražné pokyny (červená).
  • Inštruktáž pre stroje (modrá).
  • Návody na použitie
  • Podľa nariadenia o nebezpečných látkach (oranžová).
  • Maximálna pozornosť venovaná informáciám a rizikám (dvojfarebne).