• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Priehľadná magnetická obálka nadpis A3 5-dielna súprava GREY

Č. pol.: 974611 GREY
Nastavte cenu 5 ks (4,04 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 60 mm
Šírka 316 mm
Hrúbka 0,32 mm
Farba sivá
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974611 GREY
EAN/GTIN 4016946713078
Číslo výrobcu ITU3HM/5 12

Popis

Prevedenie:

Odolné priehľadné obaly z matnej tvrdej fólie odolnej proti zmäkčovadlám s farebným okrajom. Vhodné pre dokumenty.
Magnetické pásiky po celom obvode s možnosťou rýchlej výmeny dokumentov.
Nadpisy do priehľadných obálok, formát DIN A4 na šírku alebo formát DIN A3 na výšku.

Použitie:

Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne na pripevnenie výstražných plánov alebo výstražných upozornení, návodov na stroj, návodu na obsluhu atď.

Poznámka:

Ďalšie farby nájdete v našom e-shope na stránke www.hoffmann-group.com