Priehľadná magnetická obálka A3 10-dielna súprava MIXED

Č. pol.: 974616 MIXED
Nastavte cenu 10 ks (8,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 442 mm
Šírka 318 mm
Hrúbka 0,32 mm
Farba farebná súprava
vhodné pre maximálny formát papiera DIN A3
Druh produktu Priehľadná obálka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974616 MIXED
EAN/GTIN 4016946713252
Číslo výrobcu ITH3M/10 99

Popis

Prevedenie:

Odolné priehľadné obaly z matnej tvrdej fólie odolnej proti zmäkčovadlám s farebným okrajom. Vhodné pre dokumenty.
Magnetické pásiky po celom obvode s možnosťou rýchlej výmeny dokumentov.

Použitie:

Použitie vo vysokom a priečnom formáte. Ideálne na pripevnenie výstražných plánov alebo výstražných upozornení, návodov na stroj, návodu na obsluhu atď.

Rozsah dodávky:

2 priehľadné puzdrá veľkostí RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Poznámka:

10-dielne súpravy jednotlivých farieb nájdete v našom e-shope na stránke www.hoffmann-group.com
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka