Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre veľ. 717/1434 HSK50

Č. pol.: 971550 HSK50
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 50 mm
Šírka 705 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v E 36E
Počet upínačov nástrojov 14
Osová vzdialenosť A 80 mm
pre nástrojové držiaky HSK 50
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971550 HSK50

Popis

Vhodné pro:

Závesné lišty Č. 971520.
Šírka skrinky/oddelenia 717 mm (veľk. 717/1434).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.