• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Priečny nosník s upínačmi nástrojov pre šírku skrine/priehradky 40G C5

Č. pol.: 971570 C5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 54 mm
Hĺbka 135 mm
Počet upínačov nástrojov 9
Osová vzdialenosť A 97 mm
pre nástrojové držiaky C5
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 971570 C5
EAN/GTIN 4062406165390

Popis

Vhodné pro:

Montáž na montážne lišty č. 971525.
Šírka skrinky/priehradky 40 G (skrinky so šírkou 80 G obsahujú 2 priehradky, každá 40 G).

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely