{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 54 mm | |
Hĺbka | 135 mm | |
Počet upínačov nástrojov | 6 | |
Osová vzdialenosť A | 104 mm | |
pre nástrojové držiaky | HSK 80 | |
Druh produktu | Systém nosičov CNC |
Číslo položky | 971560 HSK80 | |
EAN/GTIN | 4062406165307 |