Moderovacia tabuľa s kolieskami 1

Č. pol.: 974520 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 950 mm
Šírka 1 200 mm
Podnož Hĺbka 615 mm
Tabuľa Výška 1 500 mm
Tabuľa Šírka 1 200 mm
Hmotnosť 5,1 kg
Druh produktu Moderovacia tabuľa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974520 1
EAN/GTIN 4016946186681
Číslo výrobcu ECO-UMTF 12R

Popis

Prevedenie:

Moderovacia tabuľa v ľahkej, stabilnej konštrukcii s hliníkovým rámom. Tabuľa s rýchlouzáverom sa zasunie do stojanov. Vrátane koliesok. Povrch moderovacej tabule zo sivej plste vhodnej na zapichovanie, obojstranná.
Na vyžiadanie aj v modrej farbe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"