{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Šírka | 1 000 mm | |
Vykladanie | 250 mm | |
Maximálna nosnosť | 50 kg | |
Rozsah použitia | Nosné stĺpiky | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Druh produktu | Konzola |
Číslo položky | 972086 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167301 |