ESD otočné rameno 1

Č. pol.: 972140 1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vykladanie otočného ramena 310 mm
Nosnosť 25 kg
Druh produktu Otočné rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972140 1
EAN/GTIN 4062406167509

Popis

Prevedenie:

Výkyvné rameno z oceľovej rúry s 1 alebo 2 kĺbmi na upevnenie (skrutkový spoj) na nosné stĺpiky. Na uchytenie perforovanej steny č. 972144, držiaka TFT/klávesnice č. 972142 a držiaka TFT č. 928178.

Lakování:

Svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Všetky plastové časti (napr. krytky) a úchopy nie sú ESD vodivé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo