Držiak výkresov na upevnenie na stenu A0

Č. pol.: 974840 A0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 28 mm
Šírka 1 360 mm
Úžitková šírka 1 295 mm
Počet magnetov 4
vhodné pre maximálny formát papiera A0
Druh produktu Držiak na výkresy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974840 A0
EAN/GTIN 4062406198145

Popis

Prevedenie:

Hliníkový držiak na kreslenie s plastovými komponentmi. Na pripevnenie na stenu.

Rozsah dodávky:

Vrátane magnetických klipov č. 974880 veľ. 1 a upevňovacím materiálom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"