{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 200 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Zásuvky s jedným uvoľnením | jednorucný | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 36×20 | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 36×20G | |
Výška vpredu | 75 mm | |
Užitočná výška | 50 mm | |
Užitočná šírka | 900 mm | |
Hĺbka použitia | 500 mm | |
Užitočná šírka v G. | 36 | |
Užitočná hĺbka v G. | 20 | |
So zásuvkami s jedným uvoľnením | Áno | |
Oblasť použitia | Montážny vozík | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Typ výrobku | Zásuvka |
Číslo položky | 930746 75 | |
EAN/GTIN | 4062406131661 | |
Číslo výrobcu | 930746 75 |