Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg

Č. pol.: 943266
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Pomôcka pre pripevnenie: Vyrážanie
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skriňa ako pod č. 943231.
Zásuvky ako pod č. 943251 a č. 943256.
Zásuvky s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

  • Organizéry pre kompletné zásuvky nájdete pod č. 960371 − 960378.
  • Pri zdvíhaní a preprave skriniek dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.