Súprava posuvných dverí 1200

Č. pol.: 946500 1200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška vrátane rámu 1 200 mm
svetlá výška 1 100 mm
Šírka poľa v E 2×36 E
Hĺbka rámu 70 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Posuvné dvere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946500 1200
EAN/GTIN 4045197611918

Popis

Prevedenie:

Dvere sú zvnútra vystužené a pohybujú sa na guľôčkových ložiskách vo vodiacich koľajniciach. Uzamykateľné posuvnou rukoväťou so zámkom s kolíkovou cylindrickou vložkou. Predná súprava sa skladá z 2 bočných zarážiek, 2 vodiacich líšt a 2 krídiel dverí. Regálové polia za posuvnými dverami je možné vybaviť policami, zásuvkami a výsuvnými policami (výnimka: za posuvnými dverami č. 946520 (šírka 78 E) je možné umiestniť len police, nie zásuvky ani výsuvné police).

Lakování:

Farba rámu svetlosivá RAL 7035,
dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka