Súprava krídlových dverí 1500

Č. pol.: 935715 1500
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška vrátane rámu 1 500 mm
Úžitková výška 1 400 mm
Hĺbka rámu 80 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Krídlové dvere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935715 1500
EAN/GTIN 4062406112011

Popis

Prevedenie:

Dvere sú na vnútornej strane zosilnené, uzatvárateľné posuvnou rukoväťou s cylindrickým zámkom. Predná súprava sa skladá z 2 krídlových dverí, 2 bočných líšt a 2 dorazových líšt. Do polí za krídlovými dverami je možné umiestniť police, zásuvky a výsuvné police.

Lakování:

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Dvere je možné dodať v stredných výškach. Cena na vyžiadanie.