{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dĺžka | 699 mm | |
Šírka | 52 mm | |
Hĺbka poľa v E | 36E | |
Druh produktu | Kryt |
Číslo položky | 946250 | |
EAN/GTIN | 4045197176578 |