{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 60 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 51×36 E | |
Šírka v E | 51E | |
Hĺbka v E | 36E | |
Úžitková výška | 106 mm | |
Úžitková šírka | 867 mm | |
Úžitková hĺbka | 620 mm | |
Výška vpredu | 120 mm | |
Výška opláštenia | 102 mm | |
vhodné pre skriňu s veľkou kapacitou veľk. | 1024, 2048 | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 957505 120 |