{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 500 kg | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 275 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 11 | |
Hmotnosť | 70,5 kg | |
Druh produktu | Zásobníková skriňa |
Číslo položky | 944113 97 | |
EAN/GTIN | 4062406073473 |