Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 16×16G, Výška: 750mm

Č. pol.: 940023 750
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita: 75
  • Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov): 100
  • Nosnosť vnútri skrine skrine: 1 000
  • Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie): 100
  • Zásuvky úžitková plocha v G.: 16×16

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita 75 kg
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) 100 kg
Nosnosť vnútri skrine skrine 1 000 kg
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) 100 %
Zásuvky úžitková plocha v G. 16×16
Uhol otvorenia dverí 250 Stupeň
Nastavenie výšky v mriežke 25 mm
Zámok valcového čapu modulárna zásuvka
Výber farby RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. 16×16G
Výška 750 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 20
Hĺbka v G. 20
Užitočná výška 595 mm
Zásuvky využiteľná šírka 400 mm
Zásuvky užitočná hĺbka 400 mm
Zásuvky využiteľná šírka v G. 16
Pracovná hĺbka zásuvky v G. 16
Počet zásuviek 1
Počet políc 1
Typ skrinky Základná skriňa
Čelá skrinky Krídlové dvierka s priezorom
Elektronický uzamykací systém – kabriolet Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväte hore
Hmotnosť 33 kg
Typ výrobku Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940023 750
EAN/GTIN 4062406067236
Číslo výrobcu 940023 750

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 20 × 20 G, so zásuvkami 16 × 16 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.
Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka