Prevedenie:
Skrinka so zásuvkami v 40 × 20 G so stredovou priečkou a zásuvkami hĺbka 16G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Výška čela zásuvky 125 mm.
Rozsah dodávky:
Skrinka vrátane deliacej steny ako aj políc a zásuviek.
Lakování:
Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č.
940501 −
940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.