Modelis:
Įrengta spinta 40x20G, su vidine skiriamąja sienele ir stalčiais, kurių gylis 16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Stalčių priekinis aukštis 125 mm.
Tiekiama:
Spinta su skiriamąja sienele, lentynomis ir stalčiais.
Spalva:
Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.
Pastaba:
- Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000−957100
- Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000−987015
- Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770−958776.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.