{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 750 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 20 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Úžitková výška | 595 mm | |
Počet políc | 1 | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
Predné strany skriniek | Krídlové dvierka s priezorom | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Polohovanie rukoväti | hore | |
Hmotnosť | 28 kg | |
Druh produktu | Skriňa s policami |
Číslo položky | 940003 750 | |
EAN/GTIN | 4062406067052 |