Veľkozáťažová skriňa s Celoplechové krídlové dvierka

Č. pol.: 942321
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 600
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G.
Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v zosilnenom vyhotovení pre 200 kg v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.