Skåp för tung last med dörr helt av plåt

Art-nr: 942321
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
80 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Skåp med utrustning i 40×28G.
Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.