Veľkopriestorová základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere

Č. pol.: 941021
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka 40 × 28 G.
Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici pre hornú skrinku.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k veľkopriestorovým skrinkám GridLine, pozri č. 942530942583 a skupinu 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.