Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s krídlovými dverami s priezorom 750

Č. pol.: 956025 750
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 500 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 550 mm
Úžitková výška 340 mm
Skrinka Konštrukcia Horná skrinka
Predné strany skriniek Krídlové dvierka s priezorom
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956025 750

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Dvere s bezpečnostnými hranami, zosilnené a odolné proti skrúteniu, dostupné ako krídlové alebo posuvné dvere v celoplechovom vyhotovení alebo s priezorom z polykarbonátu. Pri použití bez dverí sa môže skriňa použiť ako otvorený regál.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 kľúčmi integrovanými v rukoväti. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k systémovým skriniam nájdete pod č. 957000957100.
  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.
Dodáva sa bez zásuviek a políc.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka