{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
svetlá výška | 640 mm | |
svetlá šírka | 670 mm | |
Úžitková hĺbka | 520 mm | |
Hmotnosť | 39 kg | |
Druh produktu | Skriňa na počítač |
Číslo položky | 951635 FR |