Regálová skriňa s Celoplechové krídlové dvere 2000

Č. pol.: 945001 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 275 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 11
Úžitková výška 1 845 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť 45 kg
Druh produktu Regálová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 945001 2000
EAN/GTIN 4062406135492

Popis

Prevedenie:

Regálová skrinka 30 × 11 G. Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm.
Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035.
Dvere, antracitové RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police pre regálové skrinky GridLine nájdete pod č. 944061, 944065.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely