{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Skriňa na monitor svetlá výška | 599 mm | |
Skriňa na monitor svetlá šírka | 684 mm | |
Skriňa na monitor Úžitková hĺbka | 508 mm | |
maximálna uhlopriečka obrazovky | 19 palec | |
Priezor Výška | 552 mm | |
Priezor Šírka | 552 mm | |
maximálna nosnosť políc Skriňa na monitor - rozdelené na plochu | 100 kg | |
Skriňa na počítač svetlá výška | 840 mm | |
Skriňa na počítač svetlá šírka | 670 mm | |
Skriňa na počítač Úžitková hĺbka | 520 mm | |
maximálna nosnosť políc Skriňa na počítač - rozdelené na plochu | 100 kg | |
Rozmer Klapka spúšte | 236×290 mm mm | |
Hmotnosť | 77,5 kg | |
Druh produktu | Počítačová pracovná stanica |
Číslo položky | 951501 DE |