Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Počítačová pracovná stanica DK

Č. pol.: 951600 DK
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 41

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stupeň ochrany krytom IP IP 41
Výška 1 020 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 550 mm
Podstavec svetlá výška 640 mm
Podstavec svetlá šírka 670 mm
Hmotnosť 58 kg
Druh produktu Počítačová pracovná stanica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951600 DK

Popis

Prevedenie:

Zásuvka na klávesnicu zapadne do koncovej polohy, uzamykateľná, s podložkou pod ruku z dreva a s odľahčením ťahu. Korpus pre počítač s ventilátorom a nastaviteľnou, pozinkovanou policou a odkladacou doskou vyrobenou z buku Multiplex.

Funkce:

IP41: Existuje ochrana proti zvislo padajúcej vode a proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka