{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvárania dvier | 110 Stupeň | |
Voľba farieb | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška vpredu | 2 090 mm | |
Výška vzadu | 2 290 mm | |
Šírka | 1 190 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 220 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 465 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 260 mm | |
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 360 mm - 530 mm | |
Polica Šírka | 220 mm | |
Polica Hĺbka | 465 mm | |
Sedacia lavica Výška | 420 mm | |
Sedacia lavica Šírka | 1 190 mm | |
Sedacia lavica Hĺbka | 315 mm | |
Hmotnosť | 102 kg | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Číslo položky | 949641 4 |