{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dĺžka | 2 000 mm | |
Výška | 245 mm | |
Druh produktu | Strihací plech |
Číslo položky | 927222 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406124557 |