Prevedenie:
Korpus popísaný ako pod č.
933720.
Zásuvky
popísané ako pod č.
933730.
Zásuvky z oceľového plechu so širokou hliníkovou rukoväťou a označovacími pásikmi. Vedenie zásuviek s hladkobežnými kolieskami ⌀ 28 mm z Delrinu 100 s veľmi dobrými tlmiacimi vlastnosťami a veľmi tichým chodom – možnosť vytiahnutia až o 90 %. Vnútro s drážkovými lištami na rozdelenie zásuvky.
Lakování:
Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.
Poznámka: