{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Prestavenie výšky Pracovisko | 750-1000 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Séria | Pracovná stanica | |
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 750 mm - 1 000 mm | |
Šírka | 1 100 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Vybiehajúci na hĺbku dosky | 750 mm | |
Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Druh produktu | Rohové pracovisko |
Číslo položky | 920106 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406254971 |