Pracovný stôl Vario Basic, výška 950 mm, Bambusová doska

Č. pol.: 922011
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 2 pármi rohových plechov na vystuženie.

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 2 × páry styčnýkových plechov, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, práškovo nanášaná.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Z tej istej série Zobraziť všetky