{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Prestavenie výšky Pracovisko | 700-1000 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 40 mm | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Model | eLevel | |
Séria | Pracovná stanica | |
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 700 mm - 1 000 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm | |
Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia | |
Prestavenie výšky bezúrovňové | Áno | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Materiál pracovná doska | Eluplan | |
Obloženie Pracovná doska | Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom) | |
Hrúbka obloženia | 2 mm | |
Pracovná doska Povrch | antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu | |
Farba Povrch pracovnej dosky | tmavosivá | |
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | Áno | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 920012 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406119454 |