{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka | 50 mm | |
Dĺžka dosky | 1 500 mm | |
Materiál pracovná doska | bambus | |
Pracovná doska Povrch | brúsený, naolejovaný bez zvyškov | |
Náglejok Prevedenie | bez obruby | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 936010 1500 |