Prevedenie:
Na upevnenie zásuvkových korpusov a podstavcov (program KOMBI) sú určené otvory na spodnej strane dosky.
Pracovná doska s moderným dizajnom a odolným povrchom pre náročné aplikácie. Bambus je najrýchlejšie obnoviteľnou surovinou, šetrí zdroje a je ekologický. Doska pozostáva z bambusových lamiel z 5 vrstiev krížovo lepených tak, aby boli odolné voči skriveniu a vode. Hrany sú na všetkých stranách zaoblené, povrch je obrúsený a naolejovaný. Pravidelné čistenie a olejovanie povrchu predĺži životnosť a zabráni vytváraniu trhlín a fľakov. Bambus je cca o 30 % tvrdší ako dub a tvarovo stabilnejší ako napr. buk a javor. Bambusové dosky sú odolné voči striekajúcej vode, odolné voči nečistotám a do značnej miery odolné voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám a chemikáliám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu).