Delovna plošča iz križno zlepljenih bambusovih lamel globina 700 mm

Št. art.: 933540
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
77 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za pritrditev predalnih blokov in ogrodij (KOMBI-program) so na spodnji strani delovne plošče predvidene izvrtine.
Moderno oblikovana delovna plošča z odporno površino za najzahtevnejšo uporabo. Bambus je les z najhitrejšo rastjo, ekološka pridelava brez ogrožanja virov. Delovna plošča je sestavljena iz bambusovih lamel, ki so zlepljene v 5 slojih, vodotesno in proti zvijanju. Robovi so z vseh strani zaokroženi, površina je brušena in obdelana z oljem. Redno čiščenje površine in obdelava z oljem podaljšujeta življenjsko dobo in preprečujeta nastanek razpok in madežev. Bambus je za pribl. 30 % trši kot hrast in bolj obstojen na obliko kot npr. bukev ali javor. Delovna plošča iz bambusovega lesa je odporna proti brizgajoči vodi in umazaniji ter v glavnem neobčutljiva na olje, maščobe, topila in kemikalije (kar pa vpliva na videz površine delovne plošče).
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
    Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico