• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Pracovná doska s poťahom Eterlux 1000

Č. pol.: 926281 1000
(349,44 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
Hrúbka obloženia 2,7 mm
Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
Náglejok Prevedenie 4-stranný
ABS-náglejok 3 mm
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926281 1000
EAN/GTIN 4062406106621

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo