Pracovná doska hrúbky 25 mm z krížom lepeného bambusu 2000

Č. pol.: 926021 2000
(159,47 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 25 mm
Materiál pracovná doska bambus
Obloženie Pracovná doska brúsený, naolejovaný bez zvyškov
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926021 2000
EAN/GTIN 4062406118570

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 25 mm: Otvory na doske nie sú predpripravené, dosky nie sú vhodné na montáž pracovného stola Vario, vhodné iba ako odkladacie dosky.