{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 1 000 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 740 mm - 1 140 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 500 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia | |
Prestavenie výšky bezúrovňové | Áno | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Napájacie napätie | 250 V | |
Nosnosť pri trvalom zaťažení | 750 kg | |
maximálna nosnosť | 1 000 kg | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
Hmotnosť | 86 kg | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 920317 1500 | |
EAN/GTIN | 4067263736226 |