Pojízdný pracovní stůl XL 5 zásuvek 985 x 1200 x 625 mm

Č. pol.: 3127818
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3127818
EAN/GTIN 4010886952061
Číslo výrobcu 3127818
Číslo L L60160 5153

Popis

Popis:

Korpus:
Rozměry: V 985 x Š 1200 x H 625 mm
30 mm silná deska z vícenásobně vrstveného bukového dřeva, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
Pracovní plocha posunutá dozadu umožňuje parkování v jedné rovině se stěnou
Jedna zásuvková jednotka v šířce vozíku
Snadné manévrování a řízení díky pohonu/řídicí rukojeti
Boční stěny s euro perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí
Připraveno pro montáž upevňovací sady KL-5501-211 pro montáž pružinové svorky KL-5501 B
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Ocelová deska, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá GEDORE
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Široké zásuvky (š. 998 x hl. 474 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Jediný doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Kulíkové vodicí lišty
Nosnost jedné zásuvky 80 kg
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
Vysokozátěžový vozík GEDORE:
Celková nosnost 1000 kg, v mobilním provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 hladce se pohybující kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Lepencovitá konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Možnosti:
Optimální zatížení s moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT) na zásuvku, max. Možnost 9 kusů 1/3 modulů
Další provedení zásuvek na vyžádání
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet zásuvek: 5
  • Pracovní výška: 985
  • Rozměr pracovní desky [metrický]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 1.200 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 635 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky:
    • 4x typ 2, v. = 101,5 mm
    • 1x typ 4, v. = 208 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 70 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo