Okrajová lišta z oceľového plechu

Č. pol.: 928720
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s mriežkou □ 9 × 9 mm v 37 mm na upnutie háčikov a držiakov. Horné skosenie s 8 vyrazenými otvormi 6 mm na vkladanie napr. skrutkovačov.

Vhodné pro:

Všetky pracovné stoly a pracovné dosky v zodpovedajúcej dĺžke.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"