Zidna ploča od čeličnog lima

Artikl br.: 928720
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
22 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s 4-kutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača. Gornji rub obrađen s 8 perforacija od 6 mm za umetanje npr. odvijača.

Odgovara:

Svi radni stolovi i radne ploče u odgovarajućoj dužini.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.