Popis:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Pracovní stůl Corpus:
Rozměry: V 900 x Š 2000 x H 875 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 40 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
Velký úložný prostor se žaluzií
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Skříň Corpus:
Rozměry: V 890 x Š 1810 x H 170 mm
Závěs s cylindrickým zámkem
Zadní panel se čtvercovou perforací 10 x 38 mm pro upevnění háčků a nářadí
Závěs Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, šedý GEDORE
Zásuvky Pracovní stůl:
Samostatné centrální zamykání s cylindrickým zámkem pro zásuvky a žaluzie
5 širokých zásuvek (š 480 x h 550 mm) s částečným výsuvem (505 mm), vyjímatelné
Kulovité vodicí lišty
Samostatně zatížitelné podélnými a příčnými příčkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost na zásuvku 40 kg
Celková nosnost (pracovní stůl) 2000 kg
Příslušenství:
85dílný sortiment háčků č. 1 a 2. 1500 HS 23
9 podélných (LT) a 9 příčných (QT) přepážek z pozinkovaného ocelového plechu
Možnosti:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Speciální barvy a provedení na vyžádání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 1.790 mm x 2.000 mm x 875 mm
- Počet podélných děličů: 3
- Počet příčných děličů: 2
- Počet zásuvek: 5
- Pracovní výška: 900
- Rozměr pracovní desky [metrický]: 2000 x 875 x 40 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 40 mm
- Konstrukce: Kombinovaný pracovní stůl se skříní
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 2.000 mm
- Celková výška [mm]: 1.790 mm
- Celková délka [mm]: 875 mm
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: práškově lakovaný
- Typ zásuvky:
- 3x typ 1, v. = 79 mm
- 1x typ 2, v. = 160 mm
- 1x typ 3, v. = 180 mm
- Statická nosnost [kg]: 2000 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: ano
- Počet polic: ano
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez