{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 100 mm | |
Šírka | 1 800 mm | |
Hĺbka | 40 mm | |
Druh produktu | Vedenie káblov |
Číslo položky | 928770 1800 | |
EAN/GTIN | 4062406117740 |