{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Zásuvka Typ | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Počet zásuviek Typ F | 2 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Hmotnosť | 31,4 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 927329 600 | |
EAN/GTIN | 4062406108625 |